マサル工業
ケーサー エンド
●ケーサー末端の閉塞に使用します。
用途
ケーサー末端の閉塞に使用します。差込タイプです。
材質
PVC
形状
エンド
質量(g)
4
タイプ
60mm
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
17
寸法W(mm)
60.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25788404
HKE63
ミルキーホワイト
¥
68
¥
58
¥
64
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788413
HKE668
木目
¥
68
¥
58
¥
64
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788429
HKE68
ラクダ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください