メタルモール ジョイントカップリング

メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業メタルモール ジョイントカップリング - マサル工業

●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)

用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25788806A1012ホワイト25A型4413
150
139
153(税込)
当日出荷
25788815A1013ミルキーホワイト25A型4413
150
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788824B2012ホワイト72B型6022
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788833B2013ミルキーホワイト72B型6022
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788849C3012ホワイト123C型6031.4
510
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788858C3013ミルキーホワイト123C型6031.4
510
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする