曜日別特売

メタルモール ブッシング

メタルモール ブッシング - マサル工業メタルモール ブッシング - マサル工業メタルモール ブッシング - マサル工業メタルモール ブッシング - マサル工業メタルモール ブッシング - マサル工業メタルモール ブッシング - マサル工業メタルモール ブッシング - マサル工業メタルモール ブッシング - マサル工業
(2件のレビュー)

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。

用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。材質鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25788867A1022ホワイト10A型2913
11096
96
106(税込)
当日出荷
25788903C302-18C型2021
260199
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788876A1023ミルキーホワイト10A型2913
11096
77
アウトレット
85(税込)
当日出荷
残り24点です
25788885B2022ホワイト22B型3821.2
160159
159
175(税込)
当日出荷
25788894B2023ミルキーホワイト22B型3821.2
160159
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25788867
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
パナなどのメーカー品より少し安くて遜色ないので良いかと思います。
メタルエフモールが切れるハンドカッターが在ったら良いな・・

対象商品 : 25788867
2021-03-06
用途: 電源線の化粧
建設業・工事業

ボックスとモールとの繋ぎ目に使います。
無くても問題無いが、あるとやはり見た目の締まりが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする