メタルモール インターナルエルボ

メタルモール インターナルエルボ - マサル工業メタルモール インターナルエルボ - マサル工業メタルモール インターナルエルボ - マサル工業メタルモール インターナルエルボ - マサル工業メタルモール インターナルエルボ - マサル工業メタルモール インターナルエルボ - マサル工業メタルモール インターナルエルボ - マサル工業メタルモール インターナルエルボ - マサル工業
(2件のレビュー)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)

用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25788973A1042ホワイト43A型4513
260249
249
274(税込)
当日出荷
25788989A1043ミルキーホワイト43A型4513
260249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
25788998B2042ホワイト162B型8021.2
595529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り4点です
25789007B2043ミルキーホワイト162B型8021.2
595499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789016C3042ホワイト270C型10031.4
1,9701,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789025C3043ミルキーホワイト270C型10031.4
1,9701,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25788973
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
パナなどのメーカー品より少し安くて遜色ないので良いかと思います。
メタルエフモールが切れるハンドカッターが在ったら良いな・・

対象商品 : 25788973
2021-03-06
用途: 電源線の化粧
建設業・工事業

台座との分離が硬く下手をすると怪我をしてしまいそう、なので注意が必要。
ただPanasonicに比べると安価なので、『やや満足』で下げ止め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする