曜日別特売

メタルモール エクスターナルエルボ

メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業メタルモール エクスターナルエルボ - マサル工業
(1件のレビュー)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)

用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789034A1052ホワイト60A型6013
260
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
25789043A1053ミルキーホワイト60A型6013
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789059B2052ホワイト186B型9021.2
750
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
25789068B2053ミルキーホワイト186B型9021.2
750
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789077C3052ホワイト306C型10031.4
1,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789086C3053ミルキーホワイト306C型10031.4
1,970
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25789034
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
何故かこのエクスターナルエルボだけが遅れて届きました、
在庫切れか置いてある倉庫が違うのか。
出来る事ならまとめて送られてくるのが望ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする