曜日別特売

メタルモール ティー

メタルモール ティー - マサル工業メタルモール ティー - マサル工業メタルモール ティー - マサル工業メタルモール ティー - マサル工業メタルモール ティー - マサル工業メタルモール ティー - マサル工業メタルモール ティー - マサル工業メタルモール ティー - マサル工業

●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789095A1062ホワイト75A型9213
360
359
395(税込)
当日出荷
25789104A1063ミルキーホワイト75A型9213
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
25789113B2062ホワイト213B型14021.2
930
879
967(税込)
当日出荷
25789129B2063ミルキーホワイト213B型14021.2
930
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする