曜日別特売

メタルモール 接続コンビネーションコネクター

メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業メタルモール 接続コンビネーションコネクター - マサル工業

●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。

用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789174A1212ホワイト58A型6837
550
539
593(税込)
当日出荷
25789183A1213ミルキーホワイト58A型6837
550
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789199B2212ホワイト150B型8050
910
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789208B2213ミルキーホワイト150B型8050
910
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする