メタルモール コーナーボックス

メタルモール コーナーボックス - マサル工業メタルモール コーナーボックス - マサル工業メタルモール コーナーボックス - マサル工業メタルモール コーナーボックス - マサル工業メタルモール コーナーボックス - マサル工業メタルモール コーナーボックス - マサル工業メタルモール コーナーボックス - マサル工業メタルモール コーナーボックス - マサル工業

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。

用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789217A1082ホワイト190A型7024
1,040
899
989(税込)
当日出荷
25789226A1083ミルキーホワイト190A型7024
1,040
899
989(税込)
当日出荷
25789235BS2082ホワイト296B小型8030
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25789244BS2083ミルキーホワイト296B小型8030
1,350
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789253B2082ホワイト500B型10530
1,580
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
25789269B2083ミルキーホワイト500B型10530
1,580
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789278C3082ホワイト800C型12040
2,510
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789287C3083ミルキーホワイト800C型12040
2,510
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする