曜日別特売

メタルモール ジャンクションボックス

メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業メタルモール ジャンクションボックス - マサル工業

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)

用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789339B2092ホワイトB型34.5
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25789348B2093ミルキーホワイトB型34.5
2,130
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
25789357C3092ホワイトC型-
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789366C3093ミルキーホワイトC型-
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする