曜日別特売

メタルモール ストレートボックスコネクター

メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業メタルモール ストレートボックスコネクター - マサル工業

●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

用途●モールとボックス類メネジの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789375A1132ホワイト35A型4729.5
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789393B2132ホワイト110B型73.246
710
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
25789384A1133ミルキーホワイト35A型4729.5
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789409B2133ミルキーホワイト110B型73.246
710
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする