マサル工業
メタルモール フレキジョイント
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途
●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質
EVA
形状
フレキジョイント
寸法L(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25789418
A1142
ホワイト
10.1
A型
16
28
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25789427
A1143
ミルキーホワイト
10.1
A型
16
28
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25789436
B2142
ホワイト
27
B型
22.5
44
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
25789445
B2143
ミルキーホワイト
27
B型
22.5
44
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください