マサル工業
メタルモール アースバー
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途
●メタルモールの接地(アース)に使用。
材質
鋼板
質量(g)
450
タイプ
アースバー
寸法L(mm)
1200
寸法H(mm)
0.3
寸法W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※接地に関しては、メタルモール関連法規:金属線ぴ工事 第161条 3-二をご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25789454
AB1
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください