マサル工業
メタルモール 角型エンド
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
用途
●モール末端の閉塞に。
材質
鋼板
質量(g)
13
タイプ
A型
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25789506
A1202
ホワイト
¥
325
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25789515
A1203
ミルキーホワイト
¥
325
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください