マサル工業
メタルモール フラットエルボ 後付け型
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途
●平面での直角接続に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25789576
A10312
ホワイト
32
A型
60
13
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25789585
A10313
ミルキーホワイト
32
A型
60
13
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25789594
B20312
ホワイト
90
B型
95
21.2
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25789603
B20313
ミルキーホワイト
90
B型
95
21.2
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください