マサル工業
メタルモール インターナルエルボ 後付け型
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途
内曲がりの直角接続に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25789619
A10412
ホワイト
25
A型
45
13
¥
185
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25789628
A10413
ミルキーホワイト
25
A型
45
13
¥
185
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25789637
B20412
ホワイト
88
B型
80
21.2
¥
415
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789646
B20413
ミルキーホワイト
88
B型
80
21.2
¥
415
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789655
C30412
ホワイト
155
C型
100
31.4
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください