マサル工業
メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途
●外曲がりの直角接続に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25789664
A10512
ホワイト
41
A型
60
13
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25789673
A10513
ミルキーホワイト
41
A型
60
13
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789689
B20512
ホワイト
110
B型
90
21.2
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25789698
B20513
ミルキーホワイト
110
B型
90
21.2
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789707
C30512
ホワイト
194
C型
100
31.4
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください