曜日別特売

メタルモール 2個用スイッチボックス

メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックス - マサル工業

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789804AB3122ホワイト500浅型A・B型41.2
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25789795ABN3122ホワイト471浅型ノックアウトなし41.2
1,760
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
25789829BC3122ホワイト466浅型B・C型41.2
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
25789813AB3123ミルキーホワイト500浅型A・B型41.2
1,760
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789847ABN4122ホワイト537深型ノックアウトなし51
1,930
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25789838BC3123ミルキーホワイト476浅型B・C型41.2
2,070
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789856AB4122ホワイト600深型A・B型51
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25789865AB4123ミルキーホワイト600深型A・B型51
1,930
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする