曜日別特売

屋外用エムケーダクト

屋外用エムケーダクト - マサル工業屋外用エムケーダクト - マサル工業屋外用エムケーダクト - マサル工業屋外用エムケーダクト - マサル工業屋外用エムケーダクト - マサル工業屋外用エムケーダクト - マサル工業屋外用エムケーダクト - マサル工業屋外用エムケーダクト - マサル工業

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。

用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25790039OMD01グレー54420400号
1,830
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790048OMD03ミルキーホワイト54420400号
1,830
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790057OMD09チョコ54420400号
1,830
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790066OMD0Wブラック54420400号
1,830
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790075OMD11グレー61230401号
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790084OMD13ミルキーホワイト61230401号
2,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790093OMD19チョコ61230401号
2,020
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
25790109OMD1Wブラック61230401号
2,020
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
25790118OMD21グレー150040602号
3,570
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
25790127OMD23ミルキーホワイト150040602号
3,570
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790136OMD29チョコ150040602号
3,570
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790145OMD2Wブラック150040602号
3,570
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
25790154OMD31グレー219560803号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790163OMD33ミルキーホワイト219560803号
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790179OMD39チョコ219560803号
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790188OMD3Wブラック219560803号
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする