マサル工業
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー
●接続部の化粧用に使用します。
用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質
ASA
形状
ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25790477
MDJC09
チョコ
6.5
30
22.2
44.4
¥
165
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790486
MDJC0W
ブラック
6.5
30
22.2
44.4
¥
165
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
25790495
MDJC19
チョコ
5.3
30
32.2
44.4
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790504
MDJC1W
ブラック
5.3
30
32.2
44.4
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790513
MDJC29
チョコ
14
35
42.7
65.4
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790529
MDJC2W
ブラック
14
35
42.7
65.4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790538
MDJC39
チョコ
19.5
40
62.7
85.4
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790547
MDJC3W
ブラック
19.5
40
62.7
85.4
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください