マサル工業
屋外用エムケーダクト フランジ
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途
壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
チョコ
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25790635
MDF19
チョコ
28
80
22
90
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790644
MDF1W
ブラック
28
80
22
90
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790653
MDF29
チョコ
57
100
32.5
120
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790669
MDF2W
ブラック
57
100
32.5
120
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790678
MDF39
チョコ
64
110
32.5
130
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790687
MDF3W
ブラック
64
110
32.5
130
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください