マサル工業
屋外用エムケーダクト コンビネーション
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途
天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。
材質
ASA
形状
コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25791098
MDCB09
チョコ
23
80
60
45.9
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791107
MDCB0W
ブラック
23
80
60
45.9
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25791116
MDCB19
チョコ
24.5
80
60
45.9
¥
830
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791125
MDCB1W
ブラック
24.5
80
60
45.9
¥
830
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25791134
MDCB29
チョコ
38.5
80
70
66.9
¥
870
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791143
MDCB2W
ブラック
38.5
80
70
66.9
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791159
MDCB39
チョコ
68
100
100
87
¥
990
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791168
MDCB3W
ブラック
68
100
100
87
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください