マサル工業
エルダクト ジョイント
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途
ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25792254
LDJ231
グレー
365
2020型
130
149
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792263
LDJ232
ホワイト
365
2020型
130
149
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792279
LDJ233
ミルキーホワイト
35
2020型
130
149
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792288
LDJ221
グレー
250
2510型
130
49
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792297
LDJ222
ホワイト
250
2510型
130
49
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792306
LDJ223
ミルキーホワイト
250
2510型
130
49
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792315
LDJ321
グレー
330
3010型
150
49
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792324
LDJ322
ホワイト
330
3010型
150
49
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792333
LDJ323
ミルキーホワイト
330
3010型
150
49
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792349
LDJ331
グレー
420
3015型
150
99
¥
6,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792358
LDJ332
ホワイト
420
3015型
150
99
¥
6,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792367
LDJ333
ミルキーホワイト
420
3015型
150
99
¥
6,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792376
LDJ341
グレー
570
3020型
170
149
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792385
LDJ342
ホワイト
570
3020型
170
149
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792394
LDJ343
ミルキーホワイト
570
3020型
170
149
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792403
LDJ351
グレー
1000
3030型
200
200
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792419
LDJ352
ホワイト
1000
3030型
200
200
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792428
LDJ353
ミルキーホワイト
1000
3030型
200
200
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792437
LDJ421
グレー
990
4020型
200
147
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792446
LDJ422
ホワイト
990
4020型
200
147
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792455
LDJ423
ミルキーホワイト
990
4020型
200
147
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792464
LDJ431
グレー
1143
4030型
200
200
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792473
LDJ432
ホワイト
1143
4030型
200
200
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792489
LDJ433
ミルキーホワイト
1143
4030型
200
200
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください