エルダクト エンド

エルダクト エンド - マサル工業エルダクト エンド - マサル工業エルダクト エンド - マサル工業エルダクト エンド - マサル工業エルダクト エンド - マサル工業エルダクト エンド - マサル工業エルダクト エンド - マサル工業エルダクト エンド - マサル工業

●ダクト末端の閉塞に使用します。

用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25793453LDE231グレー5552020型104200
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793469LDE232ホワイト5552020型104200
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793478LDE233ミルキーホワイト5552020型104200
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793487LDE221グレー2802510型104100
4,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793496LDE222ホワイト2802510型104100
4,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793505LDE223ミルキーホワイト2802510型104100
4,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793514LDE321グレー3453010型134100
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793523LDE322ホワイト3453010型134100
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793539LDE323ミルキーホワイト3453010型134100
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793548LDE331グレー5853015型134150
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793557LDE332ホワイト5853015型134150
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793566LDE333ミルキーホワイト5853015型134150
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793575LDE341グレー5603020型134200
8,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793584LDE342ホワイト5603020型134200
8,400
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
25793593LDE343ミルキーホワイト5603020型134200
8,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793609LDE351グレー12703030型155300
9,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793618LDE352ホワイト12703030型155300
9,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793627LDE353ミルキーホワイト12703030型155300
9,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793636LDE421グレー9924020型155200
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793645LDE422ホワイト9924020型155200
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793654LDE423ミルキーホワイト9924020型155200
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793663LDE431グレー14864030型155300
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793679LDE432ホワイト14864030型155300
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793688LDE433ミルキーホワイト14864030型155300
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする