マサル工業
ガードマンⅡアルミ 平面マガリ
(1件のレビュー)
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途
●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。
色
シルバー
材質
ABS
形状
平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25794939
GALM4S
26
99
14.5
64
4号
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
25794948
GBLM4S
55
129
16
84
特4号
¥
1,050
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください