曜日別特売

アウトレット S形フリーレット

アウトレット S形フリーレット - マサル工業アウトレット S形フリーレット - マサル工業アウトレット S形フリーレット - マサル工業アウトレット S形フリーレット - マサル工業アウトレット S形フリーレット - マサル工業アウトレット S形フリーレット - マサル工業アウトレット S形フリーレット - マサル工業アウトレット S形フリーレット - マサル工業
(1件のレビュー)

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。

用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25795657FS11グレー951201717
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25795666FS17ベージュ951201717
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25795675FS21グレー8813022.722.7
2,050
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25795684FS27ベージュ8813022.722.7
2,050
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25795666
2021-02-05
用途: 事務所改装
株式会社みらいマネージメント不動産業

床からむき出しの配線がきれいに隠れました。色合いも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする