曜日別特売

アウトレット N形フリーレット

アウトレット N形フリーレット - マサル工業アウトレット N形フリーレット - マサル工業アウトレット N形フリーレット - マサル工業アウトレット N形フリーレット - マサル工業アウトレット N形フリーレット - マサル工業アウトレット N形フリーレット - マサル工業アウトレット N形フリーレット - マサル工業アウトレット N形フリーレット - マサル工業

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。

用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25795693FN11-グレー307614
1,350999
999
1,099(税込)
当日出荷
25795709FN17-ベージュ307614
1,350999
999
1,099(税込)
当日出荷
25795718FN21-グレー7812015.9
1,8301,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25795727FN27-ベージュ7812015.9
1,8301,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
25795736FN31-グレー9012022.5
1,9801,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25795745FN37-ベージュ9012022.5
1,9801,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
22814657FN27【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ベージュ7812015.9
1,8301,498
1,269
アウトレット
1,396(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする