マサル工業
アウトレット プレート
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途
フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質
ABS
寸法H(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25795754
PP11
グレー
11
62
62
1号
¥
700
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25795763
PP17
ベージュ
11
62
62
1号
¥
700
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25795779
PP21
グレー
17
76
76
2号
¥
720
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25795788
PP27
ベージュ
17
76
76
2号
¥
720
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25795797
PP31
グレー
32
100
100
3号
¥
820
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25795806
PP37
ベージュ
32
100
100
3号
¥
820
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25795815
PP41
グレー
43
130
130
4号
¥
1,160
¥
879
¥
699
アウトレット
¥
769
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください