マサル工業
MJローゼッター
●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。
用途
モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。
材質
ABS
質量(g)
16
寸法L(mm)
58.5
寸法H(mm)
6.6
寸法W(mm)
43.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25795928
MJ1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください