マサル工業
MKマグネット
●両面テープ付きです。
用途
両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25795937
MK1
1箱(100個)
9.5
5
15.5
28
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
25795946
MK2
1箱(50個)
18
5.6
27
29.4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください