マサル工業
オプトケーブルカバーIII
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途
留具、連結留具が付属しています。
色
ブラック
材質
HDPE
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25796183
OCCS60
350
Φ60
86
60
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25796199
OCCS80
450
Φ80
106
80
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25796208
OCCS90
500
Φ90
116
90
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25796217
OCCS100
550
Φ100
126
100
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください