マサル工業
鳥獣侵入防止キャップ
●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
用途
オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
44
寸法L(mm)
131
寸法H(mm)
36
寸法W(mm)
131
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25796226
CSBC80
Φ80
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25796235
CSBC90
Φ90
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください