マサル工業
40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40)
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途
バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質
ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
34.3
タイプ
パッカー40
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
56.5
寸法W(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25796269
BBC2
¥
1,170
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください