曜日別特売

クラリネット

クラリネット - Kaerntnerクラリネット - Kaerntnerクラリネット - Kaerntnerクラリネット - Kaerntnerクラリネット - Kaerntnerクラリネット - Kaerntnerクラリネット - Kaerntnerクラリネット - Kaerntner

初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner クラリネットKCL-27
保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属
演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能
~メンテナンス用品も付属~
アルトサックスの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。

仕様Key:B♭、Body:ABS樹脂、Finish:つや消し木目調、ベーム式、17キイ6リング付属品専用ケース、コルクグリス、スワブ、ガーゼ内容量1本
注意
※付属小物は生産ロットにより見た目が画像と異なる場合がございますが、用途は同様となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771155KCL-27(S.H)
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする