曜日別特売

ミュージックベルケース

ミュージックベルケース - KCミュージックベルケース - KCミュージックベルケース - KCミュージックベルケース - KCミュージックベルケース - KC

ミュージックベル・ハンドベル用キャリングケース
肉厚なクッションによりハンドベルを傷つけることなく収納・持ち運びができます
1マス 95mm x 140mm 、全12マス、ベルを最大24本収納可能
ショルダーストラップ付属
待望のミュージックベルケースが新登場!
持ち運びや保管に最適な最大24本収納可能なキャリングケースです。
一つずつの小部屋は9.5 X 14cmで、一般的なミュージックベルが収納可能。
また、A4サイズの楽譜が入るポケットを装備し、ショルダーストラップも付属しています。
タッチ式タイプのハンドベルも収納可能です。

寸法(mm)700×335×100内容量1個
注意
通常のミュージックベル(ハンドベル)が収納可能です。お手持ちのベルとサイズが合わないなどの理由でご返品は一切受付致しておりませんので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771399BCC-60
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする