曜日別特売

エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - KCエレキギター用ハードケース - KCエレキギター用ハードケース - KCエレキギター用ハードケース - KCエレキギター用ハードケース - KCエレキギター用ハードケース - KCエレキギター用ハードケース - KCエレキギター用ハードケース - KC

ストラトキャスター/テレキャスタータイプ用 フォームフィットタイプハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利

全長(mm)990ブラックタイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ(シェイプ型)最大幅(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772379EGF-120
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする