KC
ギター足台
段階式に高さ調整の可能なギター足台
巾着タイプの収納袋付き
上部には滑り止めゴムを搭載
材質
スチール製
長さ(mm)
254(足台部)
幅(mm)
102(足台部)
色
ブラック
質量(g)
700
タイプ
GF-1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772826
GF-1500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください