KC
ギター足台
段階式に高さ調整の可能なギター足台
巾着タイプの収納袋付き
軽量なアルミ製なので、持ち運びも楽々
材質
アルミ製
長さ(mm)
193(足台部)
幅(mm)
86(足台部)
色
ブラック
質量(g)
220
タイプ
GF-1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772835
GF-1800
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください