曜日別特売

ギター足台

ギター足台 - KCギター足台 - KCギター足台 - KC
(2件のレビュー)

段階式に高さ調整の可能なギター足台
巾着タイプの収納袋付き
軽量なアルミ製なので、持ち運びも楽々

材質アルミ製長さ(mm)255(足台部)幅(mm)120(足台部)ブラック質量(g)460タイプGF-2500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24772844GF-2500
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772844
2023-10-05
用途: ギター演奏
ケーズモーターサービス自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウでまさかこんな物まで有るとは思いませんでした。使用感は大変良く、今まで椅子に座り姿勢で弾く時は、右足つま先立ちにするか足を組むかだったけどこれを使用すると楽になりました。

対象商品 : 24772844
2023-11-04
用途: マンドリン演奏の時
平マンドリン教室サービス業

軽量でコンパクト!持ち運びが楽で、幅があるので安定していて、安心して演奏出来ますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする