KC
アコースティックギター用ハードケース
アコースティックギター用ハードケース
ギブソンJ-45タイプのアコースティックギターが収納可能
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
アコギの持ち運びや収納に便利
材質
本体:木製
全長(mm)
1120
色
ブラック
タイプ
J-45タイプ
最大幅(mm)
470
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24772939
GJ-130
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください