KC
トランスフォームタンブリン
取っ手部分左右にジョイントが付いておりますので、丸型~半月型の3タイプに変形可能
色
ブラック
ジングル
16-Jingles
材質
プラスチック製
質量(g)
約305
直径(Φcm)
約24
厚さ(cm)
約5
内容量
1個
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24773815
HMT-TRA/BK(トランスフォーム)
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください