KC
アコースティックギター用ハードケース
ギブソンJ-200タイプやTAKAMINEの000シリーズなどが収納可能
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
長さ(mm)
ボディ:約600
厚さ(mm)
約125
寸法(mm)
ボディ上部:約320、ボディ中部:約290、ボディ下部:約425
全長(mm)
約1090
色
ブラック
タイプ
J-200タイプ
最大幅(mm)
425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24773919
J-130
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください