アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - KCアコースティックギター用ハードケース - KCアコースティックギター用ハードケース - KCアコースティックギター用ハードケース - KCアコースティックギター用ハードケース - KC

ギブソンJ-200タイプやTAKAMINEの000シリーズなどが収納可能
ブラウンレザー、ミシン縫い、ゴールド金具使用、アーチドトップ、高級インナー使用
外観/内装ともに高級感のあるモデル
アコギの持ち運びや収納に便利

材質本体:木製全長(mm)1090ブラウンタイプJ-200タイプ最大幅(mm)440内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773928J-150
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする