KC
キーボードスタンド
スリムに折りたたむことが可能
高さ調整可能
幅(mm)
725~1010
質量(kg)
約5.6
高さ(mm)
660~900
タイプ
スタンドのみ
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774269
KS-9000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください