KC
エレキギター用ハードケース
レスポールタイプ用ハードケース
ブラックレザー、ミシン縫い、アーチドトップ、クローム金具使用
全長(mm)
1040
色
ブラック
タイプ
レスポールタイプ
対応機種
レスポール全般
最大幅(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774515
LP-120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください