KC
アコースティックギター用ハードケース
アコースティックギター用ハードケース
一般的なニューヨーカータイプのアコースティックギターに対応
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
アコギの持ち運びや収納に便利
材質
本体:木製
色
ブラック
タイプ
ニューヨーカータイプ
内寸(mm)
1050×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774804
N-120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください