KC
でんでん太鼓
持ち手を往復回転させることで、玉が太鼓の膜に当たり音を立てる「でんでん太鼓」
楽器用途の他、お子様の知育玩具としてもお楽しみいただけます
材質
木製柄/プラスチックヘッド
全長(mm)
195
質量(g)
約50
直径(mm)
打面:約65
内容量
1個
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774883
OP-DNDN01
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください