曜日別特売

フィンガーシンバル

フィンガーシンバル - KCフィンガーシンバル - KC
(1件のレビュー)

フィンガーシンバルは、指に付けて演奏するカワイイ小型サイズのシンバルです
音楽用途での使用の他、ベリーダンスなど様々なシーンでお使いいただけます

付属品収納用簡易ケース材質ブラス製質量(g)約40(1ペア)直径(mm)約55内容量1セット
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774908OP-FSB01
2,100
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774908
2021-04-01
用途: 演奏
T&Lサービス業

倍音の少ない響き、2500HzくらいD#の音程でした。ゴムベルトは長さが調節できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする