KC
ピアノスローン
ピアノベンチ
色
黒
高さ(mm)
450~550
タイプ
レザー調
奥行(mm)
320
横幅(mm)
550
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24775346
PT-120B
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください