曜日別特売

ウインドスクリーン

ウインドスクリーン - KC
(1件のレビュー)

スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能

仕様ウインドスクリーン単品ブラック外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35内容量1個
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24776308WS-DM/BK
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24776308
2020-07-10
用途: 放送室のマイクに使用
株式会社 テラックスサービス業

現在使用中の物と同じサイズがなかったのですが、少し大きくても問題なく使用できたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする