エレキベースギター

エレキベースギター - Photogenicエレキベースギター - Photogenicエレキベースギター - Photogenicエレキベースギター - Photogenic

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのジャズベースタイプ
音楽ジャンルを問わず活躍するオールマイティなベース
セット小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。
プレシジョンベースと対をなす超定番のジャズベースタイプ。
立っても座っても弾きやすいボディ形状や、細めのネックは初心者にもオススメです。
万能型の音色で、音楽のジャンルを選びません。

ブラック(べっこうピックガード)フレット数20フレットスケール864mm仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24776414JB-240/BK/T3P(S.C)
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする